曜日別特売
1585 L1Rベルト 向井工業 02634756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L1Rベルト

(10件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個適合作物大根穴径(Φmm)-注文コード02634756品番1585
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。適合作物大根適合機種HS-801・802タイプ専用種類ペレット種子穴径(Φmm)-使用の目安2粒播種間隔(cm)16~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02634826
2022-08-12
用途: コマツナの種まき
農・林・水産業

コマツナ・ほうれん草などを栽培して産直出荷しています。種まきごんべい用の種まきベルトで、10年程使用したベルトの取り外しが重く(しぶく)なり、万が一ベルトの爪が欠けると作業ができなくなるため、買い換えたものです。前のベルトは10年程使用しました。さすがに新しいベルトは、取り外しが楽です。、

2が参考にしています
対象商品 : 02634862
2019-12-28
用途: 人参、大根、赤カブの播種
農・林・水産業

L1Rベルトは播種作業の安定性にすぐれて欠株がすくないです。
ただ株間の種類が2種類ですので選択肢をふやしてほしい。

対象商品 : 02634887
2019-06-15
用途: 播種
農・林・水産業

想像通りの正確さで播種できて大変満足しております。

対象商品 : 02634948
2018-11-17
用途: ごんべい使用時
農・林・水産業

ベルトの組み立てが分かりにくかった。
説明書は丁寧であった。

1が参考にしています
対象商品 : 02634826
2018-11-14
用途: 野菜種の播種用
農・林・水産業

ごんべいにベルト見本が入っていたので、実際種を入れて注文をした為大きく間違いはないけれど、色々な野菜を作る為ベルトは3種欲しいと思ってます。種撒き間隔も調整できて、使い勝手は手撒きの比では無い!他のサイズも注文します!

対象商品 : 02634914
2018-04-07
用途: 種蒔きに使用。
三岳園農・林・水産業

ベルトが別売りとなっています。注文時に注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 02634844
2019-08-09
用途: 野菜種の播種作業
農・林・水産業

向井工業HS-801専用リンクベルトなので問題なく精密播種をおこなうことができます。モノタロウサイトの商品画像がL1Rのリンクベルトではなく他機種のエンドレスベルトなので画像のみで検索していたときには取り扱いがないのかと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 02634844
2017-06-23
用途: 人参の栽培
農・林・水産業

小粒の種の播種に使用しています。
穴の大きさがちょうどいいでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする