ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード02635228 品番4169NPV8TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。
再剥離性も良好。
セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラ(黒×黄) テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 テープ長さ(m)33 トラスコ品番491-1300 質量(g)490 基材PVC 粘着剤ゴム系 伸び(%)180 粘着力(N/10mm)3.00 引張強度(N/10mm)36.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02635228
2023-04-10
用途:
危険場所のマーキング
製造業

値段は高いがこのテープが一番耐久性が良いので結局このテープに落ち着きました。

対象商品:
02635228
2022-07-08
用途:
倉庫内の危険な箇所、注意するべきスペースに貼っています
卸売・小売業

以前髭右していた別のメーカーのトラテープは貼ってもすぐ剥がれてしまい耐久性がありませんでした。
こちらのテープに変更してからは剥がれにくく、大変助かっています。
すでに何度もリピートしています。

対象商品:
02635228
2019-11-14
用途:
工場作業場、通路の区画表示が主な利用アイテムです。

テープの厚みも薄すぎず、厚すぎず粘着力も適当で扱いやすいのではないでしょうか。粘着力が強く厚みのあるテープだと冬は硬直して自らはがれてしまい夏は、糊がべとついて周りのごみを集めて汚くはがれてしまう欠点あり。このテープの耐久性。特に半年後の様子が楽しみです。

対象商品:
02635228
2018-09-07
用途:
工場倉庫の区画割り
製造業

工場倉庫の区画割りに使用しました。
貼りやすく、剥がしやすい。
使いやすかったです。

対象商品:
02635228
2019-02-11
用途:
工場用危険表示

工場の段差などの危険表示に使用しました。
リフトが通過しない場所にもかかわらず、剥がれてしまい残念です。
剥がすのは、まだ剥がしやすい方だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする