- 消しゴム モノタロウ 02636077 - 消しゴム モノタロウ 02636077 - 消しゴム モノタロウ 02636077

消しゴム

(85件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード02636077 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お得な5個パック!

用途事務作業など。 材質PVC(塩化ビニール) 寸法(mm)43×17.5×11.5 質量(g)10 入数5個 繰り返し・詰め替え対応
注意
※消しゴムや消しクズは他のものにくっついたりすることがありますので注意ください。
※ご使用後はケースに入れてください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
Bは消えにくい

HBは消えるけどBは消えにくく文字が伸びて汚くなる。数回擦ったら消えますが、書いた跡が残ります。他の某有名消しゴムの擦り回数とは比べ物にならないくらい擦らないと消えにくいです。サイズ感はバッチリ使いやすいサイズです。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
木工の墨付け消し

正直小さくでビックリしました
無論サイズはHPにきちんと記してありますが、何か比較になるようなものと
一緒に撮影した画像があるといいですね

2025-07-28
用途:
事務作業

手に丁度いい小ぶりなサイズです、仕事中消しゴムを落としても赤色なので見つけやすいです。

2025-10-23
用途:
紙が赤くなる
株式会社フロンティアヤマムラ 様 (不動産業)

MONOがいい。という子供のために、「モノ違い」のものたろう消しゴムを購入しました。学校から帰ってきた子供に感想を聞くと、消しているとき、紙が赤くなる、お父さんバッタもの買うからそうなるんだよ、と言われて凹みました。やっぱり、モノタロウ消しゴムよりMONOが良かった。
後悔しました。

1人が参考にしています
2025-06-06
用途:
事務作業

コンパクトなサイズ感で、持ちやすくちょうどいいですね。

2025-02-03
用途:
事務作業

有名メーカーのものと比べても遜色なくよく消えます!
安い日に買うとかなりお得です。

対象商品:
02636077
2025-05-08
用途:
子供の勉強

学校や宿題などで使用しています。
消しやすそうです。

対象商品:
02636077
2024-03-01
用途:
消耗品は安価でOK!OEMで問題無です!また無くなったらリピ予定
製造業

消耗品は安価でOK!OEMで問題無です!また無くなったらリピ予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする