アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02636780
品番
20365000BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥6,610
販売価格(税別)
¥
6,009
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):614×382×203●有効内寸(mm):524×309×183●内容量(L):34.8●圧縮荷重:10.00kN(1020kgf)
アズワン品番
67-7136-29