アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02636798
品番
20460300BL510CL202
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥9,550
販売価格(税別)
¥
8,682
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。片持ち段バラシ対応。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):540×393×300●有効内寸(mm):460×323×284●内容量(L):45.9●圧縮荷重:15.3kN(1,560kgf)
アズワン品番
67-7136-36