SNコンテナー C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02636938 品番 10205500GR603GL802
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥5,129
販売価格(税別)
4,663

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNC#20T-2のスライドスタック機能付き。フランジ上面、間口内面及び4辺ラベル剥離用シボ、リブあり。

仕様●材質:PP●外寸(mm):556×459×108●有効内寸(mm):489×400×86●内容量(L):20.1●圧縮荷重:17.27kN(1,760kgf) アズワン品番67-7136-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする