アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02636947
品番
10185700GR615GR609
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,203
販売価格(税別)
¥
3,821
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
平面サイズ同一のコールドボックスと一緒に運べる効率輸送が可能。両短辺ラベル剥離用リブあり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):483×373×147●有効内寸(mm):418×304×120●内容量(L):18●圧縮荷重:17.8kN(1,815kgf)
アズワン品番
67-7136-64