アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02636965
品番
10115100BL503BL502
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
乳製品配送用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):351×275×172●有効内寸(mm):296×220×152●内容量(L):11.2●圧縮荷重:9.51kN(970kgf)
アズワン品番
67-7136-49