アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02636990
品番
10210400BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
片短側面ラベル剥離用リブあり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):628×438×100●有効内寸(mm):575×385×83●内容量(L):21.5●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf)
アズワン品番
67-7136-74