SNコンテナー C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02637008 品番 10226300BL510GR614
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,445
販売価格(税別)
4,950

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
ラベル剥離用リブ・シボ面が多く、どこに貼っても糊残りを軽減。短辺左、長辺右上部、4辺及びフランジ上面と間口にラベル剥離用リブ・シボ面あり。

仕様●材質:PP●外寸(mm):578×388×132●有効内寸(mm):520×334×110●内容量(L):21.9●圧縮荷重:13.24kN(1350kgf) アズワン品番67-7136-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする