アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02637096
品番
10195400BL503BL510
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,574
販売価格(税別)
¥
4,158
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺ラベル剥離用リブあり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):587×368×126●有効内寸(mm):526×315×105●内容量(L):19.5●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)
アズワン品番
67-7136-68