アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02637200
品番
10160100OR309OR301
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,714
販売価格(税別)
¥
3,376
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):500×380×110●有効内寸(mm):432×335×95●内容量(L):15.4●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)
アズワン品番
67-7136-56