アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02637218
品番
10175300BL511BL503
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,823
販売価格(税別)
¥
3,475
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺ラベル剥離用シボ面あり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):545×362×110●有効内寸(mm):473×318×91●内容量(L):16.6●圧縮荷重:7.84kN(800kgf)
アズワン品番
67-7136-60