アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02637245
品番
10220900BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥6,001
販売価格(税別)
¥
5,455
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺中央ラベル剥離用シボ面あり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):690×461×96●有効内寸(mm):630×403×75●内容量(L):22●圧縮荷重:6.52kN(665kgf)
アズワン品番
67-7136-85