アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02637261
品番
10115400BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥3,038
販売価格(税別)
¥
2,762
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両長側面ラベル剥離用リブ・シボ面あり。底面コーナー4箇所に水抜き孔あり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):415×315×122●有効内寸(mm):360×260×100●内容量(L):10.7●圧縮荷重:12.94kN(1320kgf)
アズワン品番
67-7136-50