GB0104 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業) 02637574 GB0104 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業) 02637574

遮音パネル12.5

(5件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード02637574 品番GB0104
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。

厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02637574
2023-04-17
用途:
壁防音工事
医療・福祉・介護関連業

素人の私でも出来るが、カッターで切るのが美しいですね。しかし、時間がかかる。大工に依頼すると高い。いいものが売っているよねえ。

2人が参考にしています
対象商品:
02637574
2021-11-17
用途:
部屋の防音用
製造業

防音パネル18シナNの下地に使用。
重量は重いですが、ボードカッターで切断可能。
裏面にゴムシートが貼ってあり、防音効果が上がっているのか?
遮音パネル+防音パネルで効果を発揮しますが、重いのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
02637574
2021-06-30
用途:
戸境壁の遮音
運輸・通信業

コンクリートの戸境壁に遮音マットを貼り、その上からこの遮音パネルを貼りました。隣室の音が期待通りの値まで低減したので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02637574
2015-11-21
用途:
防音
株式会社 キクナカ 様

二度目の購入です。製品に関しては何も言うことはないです。ただ今回は梱包がダメでした。
この商品は3*6板で二枚ワンセットのメーカーの梱包にモノタロウのダンボール二重で養生兼梱包がされていました。
ところがモノタロウのダンボールは商品より3尺方向が60ミリほど大きく、それが突き出た状態で梱包されていたので、商品の長手側に60ミリほどの隙間がある状態で梱包されていました。
板状の商品ですので空隙があれば当然滑って動きます。立てればその分落下します。そのせいか今回外側のPPベルトは半数以上が切れていました。
前回はそんなことはなかったように思いますので、担当者の違いかもしれませんが隙間のできない梱包をお願いしたい。
今回は商品に重大な破損はなかったのですが、これでは梱包の意味がありません。これならメーカー梱包に傷防止のプチプチで十分です。
発送管理も配送情報が反映されずにしかも到着は19時すぎでした。こっちは運送屋のせいかもしれませんが改善を指導ください。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
02637574
2015-10-04
用途:
部屋の遮音
株式会社 キクナカ 様

とにかく価格が安い。商品は問題ない。ページの記載では二枚セットということがわかりにくいかも。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
施工面積の情報を追加させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする