WB0204 防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業) 02637583 WB0204 防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業) 02637583

防音パネル12N

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード02637583 品番WB0204
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。

厚さ(mm)12 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔合板、インシュレーションボード 表面タイプU2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)4.96(3枚合計)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:651

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02637583
2018-11-07
用途:
和太鼓の音漏れ対策

和太鼓の音周波数は独特のものがあり、多少の遮音装置では追いつきません。このパネルは効きました かなりの遮音効果が騒音計でも確認できました。

4人が参考にしています
対象商品:
02637583
2018-06-24
用途:
会議室ドアの遮音・防音

会議室のドアの遮音・防音の為、実験で自社に在庫ある防音パネル使用し、良かったので、今回は、この商品使用しましたが、送って来た時から、全部、縦横、たわんでおり寸法に合わせてカットすると、カットした部分から、正面の穴が開いてる面3ミリと本体の部分の接着が剥がれ、接着材で貼り直さないといけない手間がかかる状態なので、カットしてたわみを直しながら貼る時は、注意が必要、接着が悪いとそのままカットしないで貼って後から浮いてきたらどうしようもないと思う、防音効果は自社に有ったのと変わらないので良いと思う

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする