WB0206 防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業) 02637592 WB0206 防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業) 02637592

防音パネル18シナN

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード02637592 品番WB0206
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。

厚さ(mm)18 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)3.31(2枚合計)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:651

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする