DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 遮音シート
遮音ボード09
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
02637617
品番
GB1613-17
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
厚さ(mm)
8.5
長さ(mm)
910
幅(mm)
910
基材
インシュレーションボード6.5mm(表面)+リサイクル塩ビ樹脂制振マット2mm(裏面)
加工
あいじゃくり加工
施工面積(m
2
)
3.3(4枚合計)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。