WT2053-1 さらりあ〜とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業) 02637723 WT2053-1 さらりあ〜とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業) 02637723

さらりあ〜とシンプルパレット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8枚) 注文コード 02637723 品番 WT2053-1
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
ビオタスク機能により、壁に付着したウイルスの繁殖を抑制します。
サニタリーはもちろんリビング、寝室にもお使いいただけます。

シリーズさらりあ〜と 長さ(mm)606 幅(mm)303 厚さ(mm)6 基材調湿ダイライト板 加工四辺本実加工、R目地 デザインフラット柄 表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54637389
2020-09-20
用途:
壁面模様替え

表面は塗装してあってある程度強度がありますが,さねの部分はすぐにぼろっといきます。さね部分が欠けても意外と見た目に響くので,慎重に施工しないといけません。安いので使いますけど。

3人が参考にしています
対象商品:
02637723
2017-11-29
用途:
自宅のリフォーム
その他業種

カッターで切断しやすく、綺麗に施工できてお勧めします。吸湿効果については体感するまでに至っていません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする