保存箱 片面エコクール 50枚 NKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 02637857 品番 NK-112
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)60.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×233×80 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)292×216×72 フルートB 仕様●サイズ:216×292×90mm●材質:A段(内側はっ水加工)●形状:C(弁当箱型) 厚さ(mm)3 質量(g)286 入数(枚)50 内寸奥行(mm)292 内寸幅(mm)216 アズワン品番67-7144-14 外寸法・幅(mm)233 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)295 ライナーC5 内寸高さ(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする