ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヤマニパッケージの ダンボール箱
保存箱 片面エコクール 50枚 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
02637866
品番
NK-117
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
69
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
305×265×120
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×260×100
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
白
質量(g)
347
入数(枚)
50
内寸奥行(mm)
300
内寸幅(mm)
260
アズワン品番
67-7143-43
外寸法・幅(mm)
265
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
305
底面サイズ
A4
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
100