保存箱 片面エコクール 50枚 NKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 02637875 品番 NK-116
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)59 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)275×205×110 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×200×90 フルートA 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 質量(g)240 入数(枚)50 内寸奥行(mm)270 内寸幅(mm)200 アズワン品番67-7138-42 外寸法・幅(mm)205 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)275 底面サイズB5 ライナーC5 内寸高さ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする