ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヤマニパッケージの ダンボール箱
保存箱 クールBOX 50枚 34シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
02637891
品番
34-30
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
両面に撥水加工があり、発泡スチロールに代わる環境に優しい断熱保冷段ボール。
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
71.3
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
330×235×148
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
320×230×140
底面サイズ
A4
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
質量(g)
297
入数(枚)
50
内寸奥行(mm)
320
内寸幅(mm)
230
アズワン品番
67-7138-44
外寸法・幅(mm)
235
外寸法・高さ(mm)
148
外寸法・奥行(mm)
330
内寸高さ(mm)
140