保存箱 クールBOX 50枚 34シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 02637900 品番 34-27
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

両面に撥水加工があり、発泡スチロールに代わる環境に優しい断熱保冷段ボール。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)58.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×190×130 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×185×125 底面サイズB5 フルートA 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 質量(g)212 入数(枚)50 内寸奥行(mm)260 内寸幅(mm)185 アズワン品番67-7138-43 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)265 内寸高さ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする