ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヤマニパッケージの ダンボール箱
保冷剤・保温剤 アルミ保冷シート 35シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
02637961
品番
35-62
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
熱を通しにくいアルミ素材を使用した緩衝材です。包装紙のように包んで使用できます。お好きなサイズにカットしてご利用ください。
形状
その他
内寸奥行(mm)
800
内寸幅(mm)
500
内寸高さ(mm)
-
仕様
●サイズ:500×800mm●材質:アルミPET+ミナフォーム1mm●重量:20g
アズワン品番
67-7144-53
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
800