DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
システリアパネル10型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
02638098
品番
WL34-1WH-S
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
色
ネオホワイト
長さ(mm)
745
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
家具調面取り加工、塗装仕上げ
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆