ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
贈答箱 広口瓶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
02638146
品番
K-1229
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ジャム瓶や惣菜瓶など、ちょっとしたギフトセットに人気のBOXです。、容量や用途に合わせて種類も豊富です。
適合瓶サイズ:約Φ60×88Hまで。
仕様
●サイズ:192×90×60mm、(適合瓶サイズ)約Φ60×88Hまで●材質:E段●重量:123g
アズワン品番
67-7139-09