ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
宅配用 黒木目宅配箱 大 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
02638198
品番
NK-442
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
大きなトレー(約240×340mm)も楽に入るギフト箱です。、フタはワンタッチ式で作業効率が抜群!※トレーは別売りです。
浅口1段用:お肉約1kg、深口2段用:お肉約2kg。
仕様
●サイズ:340×242×78mm●材質:E段●重量:189g
アズワン品番
67-7146-28