DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
10型・20型共通ジョイントパネル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02638213
品番
WL34-2WH-S
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
色
ネオホワイト
長さ(mm)
745
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆