DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
システリアパネルフラット型W
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
02638274
品番
WL36-WH-S
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
モダン系のインテリアと相性のよいフラットデザインの腰壁です。腰壁が主張しすぎないシンプルな表情が魅力です。
色
ネオホワイト
長さ(mm)
845
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆