DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
システリアパネルフラット型W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
色
クリアハニー
注文コード
02638292
品番
WL36-CL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
モダン系のインテリアと相性のよいフラットデザインの腰壁です。腰壁が主張しすぎないシンプルな表情が魅力です。
色
クリアハニー
長さ(mm)
845
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆