※使用例

WL36-MW-S システリアパネルフラット型W DAIKEN(旧:大建工業) 02638317 WL36-MW-S システリアパネルフラット型W DAIKEN(旧:大建工業) 02638317

システリアパネルフラット型W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 02638317 品番 WL36-MW-S
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

モダン系のインテリアと相性のよいフラットデザインの腰壁です。腰壁が主張しすぎないシンプルな表情が魅力です。

ダブルブラウン 長さ(mm)845 幅(mm)454.5 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする