DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
システリアパネルスギ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
02638405
品番
WL3904
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
うづくり仕上げを採用することで木の立体感と豊かな質感を表現しました。
和の風格を演出する腰壁です。
色
スギ柾目
長さ(mm)
745
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木スギ単板張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆