ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヤマニパッケージの ダンボール箱
発送資材 A式 茶60 50枚 EEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
02639537
品番
EE-311
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
宅配用。、A式。、茶段ボールです。
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
60.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
280×190×135
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
276×186×130
底面サイズ
B5
フルート
B
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
質量(g)
153
入数(枚)
50
内寸奥行(mm)
276
内寸幅(mm)
186
アズワン品番
67-7140-99
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
135
外寸法・奥行(mm)
280
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
130