宅配サイズ100サイズ
3辺合計(cm)81.6
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)284×205×327
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)274×194×320
底面サイズB5
フルートA
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
質量(g)275
入数(枚)40
内寸奥行(mm)274
内寸幅(mm)194
アズワン品番67-7141-01
外寸法・幅(mm)205
外寸法・高さ(mm)327
外寸法・奥行(mm)284
ライナーK5
内寸高さ(mm)320