ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヤマニパッケージの ダンボール箱
発送資材 一升瓶1〜6本 お値打ち宅配箱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
02639580
品番
K-1499
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
1.8L×2本用宅配箱。底台紙と胴巻が共通パーツの為、作業性がよく、商品管理も楽々です。
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
79.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
235×120×440
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×115×435
仕様
●サイズ:228×115×420mm●材質:本体/B段、仕切/A段●重量:460g●宅配サイズ:80cm
入数(枚)
50
内寸奥行(mm)
230
内寸幅(mm)
115
アズワン品番
67-7141-40
外寸法・幅(mm)
120
外寸法・高さ(mm)
440
外寸法・奥行(mm)
235
内寸高さ(mm)
435