20-1968BR 贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ ヤマニパッケージ 02640158

20-1968BR 贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ ヤマニパッケージ 02640158
20-1968BR 贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ ヤマニパッケージ 02640158

贈答箱 カラフルテトラ 200枚 20-1968シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-7143-06
内容量1ケース(200枚)注文コード02640158品番20-1968BR
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

見た目にインパクトがあるテトラ型のクリアケースです。、他にも色違いがあり中身や季節に併せて使い分けいただけます。、角に穴が空いていますので、リボンを通せばさらにインパクトがアップします。、(リボン別売)

仕様●サイズ:170×170×148mm●材質:PP●重量:19gアズワン品番67-7143-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする