ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
贈答箱 肉箱 黒 50枚 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
02640569
品番
NK-411FS
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
対応トレーサイズ:約210×280mm。、※トレーは別売りです。
約500〜800gの肉トレーがそのまま1段入ります。
仕様
●サイズ:283×213×36mm●材質:段ボール●重量:174g
アズワン品番
67-7144-59