ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋用シーラー
ヤマニパッケージの 卓上シーラー
軽食用 SOUZAIBOX【weeco】 10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
02640691
品番
10-412FS
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
段ボール素材で作られており、ボール紙に比べて丈夫な箱です。、餃子、串物、様々なおかずのテイクアウトに使用できます。、浅型なのでトレーの代わりにもなります。
餃子が約12個入ります。
仕様
●サイズ:290×105×35mm、(底)275×90mm●材質:段ボール、(内面)耐油加工●重量:31g
アズワン品番
67-7146-66