ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋用シーラー
ヤマニパッケージの 卓上シーラー
軽食用 ジッパーBOX FSR【weeco】100枚 10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
02640718
品番
10-405FSR
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハンバーガーセットなどのテイクアウトボックスとしてご使用いただけます。、ジッパーで開封できて、中身が取り出し易いです。、切り取った後はトレーとして食べ易くなります。
仕様
●サイズ:160×135×110mm●材質:段ボール、ユトーラン(内面)●重量:62g
アズワン品番
67-7146-71