曜日別特売
482 ラッピング 包装紙 クレア ベルベ 02640779

482 ラッピング 包装紙 クレア ベルベ 02640779
482 ラッピング 包装紙 クレア ベルベ 02640779

ラッピング 包装紙 クレア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)
アズワン品番67-7157-99
内容量1ケース(500枚)注文コード02640779品番482
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●サイズ:885×585mm●材質:上質●重量:34g●厚さ:64gアズワン品番67-7157-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする