ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 ネイビー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
仕様
●長辺×短辺×高さ:190×110×250●厚さ:140g●重量:60●材質:コート
注文コード
02640815
品番
1521
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表面がPP貼りのおしゃれな紙袋。ギフト用にお使いください。
仕様
●長辺×短辺×高さ:190×110×250●厚さ:140g●重量:60●材質:コート
アズワン品番
67-7148-39