ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 ネイビー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
仕様
●サイズ:130×90×360mm●材質:コート●重量:約48g●厚さ:140g
注文コード
02640831
品番
1527
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:130×90×360mm●材質:コート●重量:約48g●厚さ:140g
アズワン品番
67-7147-98