ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 ネイビー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
仕様
●サイズ:330×100×450mm●材質:コート●重量:約120g●厚さ:140g
注文コード
02640867
品番
1104
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:330×100×450mm●材質:コート●重量:約120g●厚さ:140g
アズワン品番
67-7148-46