ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
自動紐手提袋 白無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:320×110×430mm●材質:片艶●重量:約56g●厚さ:100g
注文コード
02641025
品番
1898
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:320×110×430mm●材質:片艶●重量:約56g●厚さ:100g
アズワン品番
67-7157-76