ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
自動紐手提袋 白無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:310×125×230mm●材質:片艶●重量:約39g●厚さ:100g
注文コード
02641059
品番
1340
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:310×125×230mm●材質:片艶●重量:約39g●厚さ:100g
アズワン品番
67-7158-48