ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
自動紐手提袋 白無地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●厚さ:80g●重量:26●サイズ:巾200×マチ120×丈250mm●材質:片艶
注文コード
02641086
品番
1217
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ表記は巾×マチ×丈です。
仕様
●厚さ:80g●重量:26●サイズ:巾200×マチ120×丈250mm●材質:片艶
アズワン品番
67-7148-05