ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 ブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
仕様
●サイズ:330×100×290mm●材質:コート●重量:約88g●厚さ:140g
注文コード
02641217
品番
1177
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
卒入学などの式典や、アパレル、ジュエリー業界向けで活躍する高級感ある手提袋。紐穴補強(ハトメ)もあり丈夫です。
仕様
●サイズ:330×100×290mm●材質:コート●重量:約88g●厚さ:140g
アズワン品番
67-7150-24