ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
仕様
●サイズ:165×90×160mm●材質:コート●重量:約38g●厚さ:140g
注文コード
02641235
品番
1508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ジュエリー・アクセサリーにも対応した高級感ある手提袋です。
仕様
●サイズ:165×90×160mm●材質:コート●重量:約38g●厚さ:140g
アズワン品番
67-7150-18